Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 258 Stahl 5 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 258 Stahl 5 x 50 VE=S
DIN 258 Stahl 5 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-002580000050050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 258
DIN 258 Kegelstift
Kegelstift DIN 258
Passstifte
DIN 258 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Abmessung: 5 x 50 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN258
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.750 KGM
Materialnummer:
00258.000.0050.050
Weitere Suchbegriffe: passstifte din 258, din 258, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche ISO 8737, DIN 258 Stahl, DIN258, 5x50, AM258550, 00258.000.0050.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6841*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8741*
€ 1,04018
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8541*
€ 1,01638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8241*
€ 0,98068
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8041*
€ 0,95688
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6841*
€ 0,81408
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,474*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.