Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 258 Stahl 6 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 258 Stahl 6 x 45 VE=S
DIN 258 Stahl 6 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-002580000060045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 258
DIN 258 Kegelstift
Kegelstift DIN 258
Passstifte
DIN 258 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Abmessung: 6 x 45 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN258
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.980 KGM
Materialnummer:
00258.000.0060.045
Weitere Suchbegriffe: din 258, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche ISO 8737, DIN 258 Stahl, DIN258, 6x45, AM258645, 00258.000.0060.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,779*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,079*
€ 1,28401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,059*
€ 1,26021
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,019*
€ 1,21261
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,979*
€ 1,16501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,949*
€ 1,12931
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,779*
€ 0,92701
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5523*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.