Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 258 Stahl 10 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 258 Stahl 10 x 100 VE=S
DIN 258 Stahl 10 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-002580000100100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 258
DIN 258 Kegelstift
Kegelstift DIN 258
Passstifte
DIN 258 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Abmessung: 10 x 100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN258
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.100 KGM
Materialnummer:
00258.000.0100.100
Weitere Suchbegriffe: passstifte din 258, din 258, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche ISO 8737, DIN 258 Stahl, DIN258, 10x100, AM25810100, 00258.000.0100.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8752*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5652*
€ 3,05259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5352*
€ 3,01689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4152*
€ 2,87409
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3152*
€ 2,75509
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2652*
€ 2,69559
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8752*
€ 2,23149
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1736*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.