Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 258 Stahl 16 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 258 Stahl 16 x 120 VE=S
DIN 258 Stahl 16 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-002580000160120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 258
DIN 258 Kegelstift
Kegelstift DIN 258
Passstifte
DIN 258 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Abmessung: 16 x 120 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN258
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
16x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
19.000 KGM
Materialnummer:
00258.000.0160.120
Weitere Suchbegriffe: din 258, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche ISO 8737, DIN 258 Stahl, DIN258, 16x120, AM25816120, 00258.000.0160.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7504*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,9604*
€ 5,90288
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8804*
€ 5,80768
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6404*
€ 5,52208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,5304*
€ 5,39118
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,4304*
€ 5,27218
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,7504*
€ 4,46298
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,6044*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.