Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 258 Stahl 16 x 140 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 258 Stahl 16 x 140 VE=S
DIN 258 Stahl 16 x 140 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-002580000160140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 258
DIN 258 Kegelstift
Kegelstift DIN 258
Passstifte
DIN 258 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Abmessung: 16 x 140 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN258
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
16x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
22.200 KGM
Materialnummer:
00258.000.0160.140
Weitere Suchbegriffe: din 258, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche ISO 8737, DIN 258 Stahl, DIN258, 16x140, AM25816140, 00258.000.0160.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,125*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,655*
€ 7,91945
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,565*
€ 7,81235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,265*
€ 7,45535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,095*
€ 7,25305
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,125*
€ 6,09875
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,0252*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.