Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 258 Stahl 20 x 140 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 258 Stahl 20 x 140 VE=S
DIN 258 Stahl 20 x 140 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-002580000200140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 258
DIN 258 Kegelstift
Kegelstift DIN 258
Passstifte
DIN 258 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Abmessung: 20 x 140 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN258
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
20x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
30.400 KGM
Materialnummer:
00258.000.0200.140
Weitere Suchbegriffe: din 258, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche ISO 8737, DIN 258 Stahl, DIN258, 20x140, AM25820140, 00258.000.0200.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,8978*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,4778*
€ 10,08858
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,3878*
€ 9,98148
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,0578*
€ 9,58878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7778*
€ 9,25558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,4478*
€ 8,86288
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,8978*
€ 7,01838
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,0703*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.