Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Temperg. M 8 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315 Temperg. M 8 VE=S
DIN 315 Temperg. M 8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-003150000080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d
DIN 315 Temperguss Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN315
Werkstoff:
Temperguss / Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.240 KGM
Materialnummer:
00315.000.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern, Muttern - diverse Formen, DIN 315 Temperguß, DIN315, M8, 8, AM31580, 00315.000.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1525*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2095*
€ 0,24931
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2085*
€ 0,24812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1985*
€ 0,23622
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1915*
€ 0,22789
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1855*
€ 0,22075
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0389*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,56*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7359*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1442*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.