Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 GT/Stahl M 5 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316 GT/Stahl M 5 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 316 GT/Stahl M 5 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-003160100050040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 5 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN316
Werkstoff:
Temperguss / Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.934 KGM
Materialnummer:
00316.010.0050.040
Weitere Suchbegriffe: Flügelschrauben, DIN 316 Temperguß, DIN316, M5x40, 5x40, galZn, AM316540, 00316.010.0050.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2816*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3716*
€ 0,4422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3516*
€ 0,4184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3416*
€ 0,4065
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3316*
€ 0,3946
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2816*
€ 0,3351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.