Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 GT/Stahl M 12 x 80 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316 GT/Stahl M 12 x 80 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 316 GT/Stahl M 12 x 80 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-003160100120080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (20 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN316
Werkstoff:
Temperguss / Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
13.000 KGM
Materialnummer:
00316.010.0120.080
Weitere Suchbegriffe: Flügelschrauben, DIN 316 Temperguß, DIN316, M12x80, 12x80, galZn, AM3161280, 00316.010.0120.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1873*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,9073*
€ 3,45969
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,8373*
€ 3,37639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7073*
€ 3,22169
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,6173*
€ 3,11459
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,5973*
€ 3,09079
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,1873*
€ 2,60289
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.