Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 A 4 M 10 x 25 leichte Ausführung A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316 A 4 M 10 x 25 leichte Ausführung A 4 VE=S
DIN 316 A 4 M 10 x 25 leichte Ausführung A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-003169400100025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
Edelstahlschraube DIN 316
~DIN 316 A 4 Flügelschrauben, kantige Flügel amerikanische Ausf., Produktklasse C - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN316
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.384 KGM
Materialnummer:
00316.940.0100.025
Weitere Suchbegriffe: din 316, Flügelschrauben, DIN 316 A 4, DIN316, M10x25, 10x25, A4, AM3161025, 00316.940.0100.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6573*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8873*
€ 1,05589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8773*
€ 1,04399
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8173*
€ 0,97259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7973*
€ 0,94879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7873*
€ 0,93689
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6573*
€ 0,78219
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5811*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.