| |
|
| Artikel-Nr.: 4-004045100060012 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 404 5.8 galvanisch verzinkt Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN404 | Werkstoff: | 5.8 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M6x12 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.500 KGM | Materialnummer: | 00404.510.0060.012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 404, Kreuzlochschraube, Plombierschraube, reyher din 404 5.8 5x12, kreuzlochschrauben m6, kreuzlochschraube, Kreuzloch-Schrauben, Kreuzlochschrauben, Plombier-Schrauben, Plombierschrauben, DIN 404 5.8, DIN404, M6x12, 6x12, galZn, AM404612, 00404.510.0060.012 |
| | |
| |