Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 5.8 M 6 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 404 5.8 M 6 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 404 5.8 M 6 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004045100060016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 5.8 galvanisch verzinkt Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN404
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.635 KGM
Materialnummer:
00404.510.0060.016
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 404, Kreuzlochschraube, Plombierschraube, reyher din 404 5.8 4x16, kreuzlochschrauben m6, kreuzlochschraube, Kreuzloch-Schrauben, Kreuzlochschrauben, Plombier-Schrauben, Plombierschrauben, DIN 404 5.8, DIN404, M6x16, 6x16, galZn, AM404616, 00404.510.0060.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1309*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4309*
€ 1,70277
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4109*
€ 1,67897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3609*
€ 1,61947
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3209*
€ 1,57187
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,1309*
€ 1,34577
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.