Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 417 14 H M 8 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 417 14 H M 8 x 20 VE=S
DIN 417 14 H M 8 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004170000080020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 417
DIN 417 Gewindestift
DIN 417 Madenschraube
DIN 417 Schraube
DIN 417 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN417
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.550 KGM
Materialnummer:
00417.000.0080.020
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 7435, Gewindestift DIN 417, Gewindestift ISO 7435, ISO 7435, Madenschraube DIN 417, Schraube DIN 417, reyher iso 7435 14h 5x20, din 417, din 417 5x20, Gewindestifte m. Längsschlitz, Schaftschrauben, Vergleiche ISO 7435, Zapfenstifte, DIN 417/ISO 7435 14 H, DIN417, M8x20, 8x20, AM417820, 00417.000.0080.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1099*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1559*
€ 0,18552
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1369*
€ 0,16291
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.