Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 427 14 H M 6 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 427 14 H M 6 x 20 VE=S
DIN 427 14 H M 6 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004270000060020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 427
DIN 427 Schaftschraube
DIN 427 Schraube
DIN EN ISO 2342
DIN 427 14 H Schaftschrauben mit Kegelkuppe und Schlitz - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN427
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.395 KGM
Materialnummer:
00427.000.0060.020
Weitere Suchbegriffe: ISO 2342, ISO 2342 Schaftschraube, Schaftschraube DIN 427, Schaftschraube DIN EN ISO 2342, Schaftschraube ISO 2342, Schraube DIN 427, Schaftschraube, reyher din 427 14h 4x20, schaftschraube m6, schaftschraube, Gewindestifte m. Längsschlitz, Schaftschrauben, Vergleiche ISO 2342, Zapfenstifte, DIN 427/ISO 2342 14 H, DIN427, M6x20, 6x20, AM427620, 00427.000.0060.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1059*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2111*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2297*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.