Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 427 14 H M 4 x 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 427 14 H M 4 x 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 427 14 H M 4 x 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004270100040020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 427
DIN 427 Schaftschraube
DIN 427 Schraube
DIN EN ISO 2342
DIN 427 14 H galvanisch verzinkt Schaftschrauben mit Kegelkuppe und Schlitz - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN427
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.183 KGM
Materialnummer:
00427.010.0040.020
Weitere Suchbegriffe: ISO 2342, ISO 2342 Schaftschraube, Schaftschraube DIN 427, Schaftschraube DIN EN ISO 2342, Schaftschraube ISO 2342, Schraube DIN 427, Schaftschraube, reyher din 427 14h 4x20, schaftschraube, schaftschraube m4, Gewindestifte m. Längsschlitz, Schaftschrauben, Vergleiche ISO 2342, Zapfenstifte, DIN 427/ISO 2342 14 H, DIN427, M4x20, 4x20, galZn, AM427420, 00427.010.0040.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2217*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3017*
€ 0,35902
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2917*
€ 0,34712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2817*
€ 0,33522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2717*
€ 0,32332
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2617*
€ 0,31142
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2217*
€ 0,26382
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1318*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.