Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 14 H B G 1/4 SW 22 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 14 H B G 1/4 SW 22 VE=S
DIN 431 14 H B G 1/4 SW 22 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004310020250000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 14 H Form B Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G, mit einseit. Gewindeansenkung - Abmessung: BG 1/4 SW22 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN431
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BG1/4SW22
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.400 KGM
Materialnummer:
00431.002.0250.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 431, Rohrmutter DIN 431, Sechskantmutter DIN 431, Rohrmutter, g 1/4 rohrmutter 14h, din 431, din 431 14 h, Muttern - diverse Formen, Rohr-Muttern, Rohrmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 431 14 H, DIN431, BG1/4SW22, AM431250, 00431.002.0250.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3855*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5255*
€ 0,62535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5155*
€ 0,61345
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4955*
€ 0,58965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4755*
€ 0,56585
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4655*
€ 0,55395
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3855*
€ 0,45875
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4055*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4031*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.