Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 A 4 B G 1 1/4 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 A 4 B G 1 1/4 A 4 VE=S
DIN 431 A 4 B G 1 1/4 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004319421250000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 A 4 Form B Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G, einseitige Gewindeansenkung - Abmessung: BG 1 1/4 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN431
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BG11/4
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.000 KGM
Materialnummer:
00431.942.1250.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 431, Rohrmutter DIN 431, Sechskantmutter DIN 431, Edelstahlmutter DIN 431, Rohrmutter, din 431 bg 1 1/4 a 4, din 431, din 431 a 4, Muttern - diverse Formen, Rohr-Muttern, Rohrmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 431 A 4, DIN431, BG11/4, A4, AM4311250, 00431.942.1250.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3777*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,5377*
€ 5,39986
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5077*
€ 5,36416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2077*
€ 5,00716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,1077*
€ 4,88816
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,0277*
€ 4,79296
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,3777*
€ 4,01946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.