Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 432 A 2 8,4 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 432 A 2 8,4 A 2 VE=S
DIN 432 A 2 8,4 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004329200084000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
Edelstahlscheibe DIN 432
~DIN 432 A 2 Scheiben mit Außennase - Abmessung: 8,4 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN432
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8,4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.280 KGM
Materialnummer:
00432.920.0084.000
Weitere Suchbegriffe: reyher din 432 a2 8,4, edelstahlscheibe din 432, Schraubensicherungs-Elemente, Sicherungsbleche, DIN 432 A 2, DIN432, 8,4, A2, AM432840, 00432.920.0084.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0709*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1261*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.