Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 432 A 2 21 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 432 A 2 21 A 2 VE=S
DIN 432 A 2 21 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004329200210000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
Edelstahlscheibe DIN 432
~DIN 432 A 2 Scheiben mit Außennase - Abmessung: 21 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN432
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
21
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.250 KGM
Materialnummer:
00432.920.0210.000
Weitere Suchbegriffe: din 432, Schraubensicherungs-Elemente, Sicherungsbleche, DIN 432 A 2, DIN432, 21, A2, AM432210, 00432.920.0210.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1934*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2834*
€ 0,33725
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2634*
€ 0,31345
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2534*
€ 0,30155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2434*
€ 0,28965
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2334*
€ 0,27775
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1934*
€ 0,23015
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3777*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.