Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 432 A 4 10,5 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 432 A 4 10,5 A 4 VE=S
DIN 432 A 4 10,5 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004329400105000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
Edelstahlscheibe DIN 432
~DIN 432 A 4 Scheiben mit Außennase - Abmessung: 10,5 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN432
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.558 KGM
Materialnummer:
00432.940.0105.000
Weitere Suchbegriffe: reyher din 432 a4 10,5, edelstahlscheibe din 432, din 432 d10,5, Schraubensicherungs-Elemente, Sicherungsbleche, DIN 432 A 4, DIN432, 10,5, A4, AM4321050, 00432.940.0105.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1008*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1427*
€ 0,16981
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.