Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Edelstahlscheiben
>
Edelstahlscheibe DIN 432
>
Artikel
DIN 432 A 4 17 A 4 VE=S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4-004329400170000
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
Edelstahlscheibe DIN 432
~DIN 432 A 4 Scheiben mit Außennase - Abmessung: 17 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN432
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
17
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.994 KGM
Materialnummer:
00432.940.0170.000
... >
04-03 Sicherungsscheiben/Sicherungsringe
>
DIN 432 Scheiben mit Außennase
>
~DIN 432 A 4 Scheiben mit Außennase
Weitere Suchbegriffe:
din432 a4
,
edelstahlscheibe din 432
,
Schraubensicherungs-Elemente
,
Sicherungsbleche
,
DIN 432 A 4
,
DIN432
,
17
,
A4
,
AM432170
,
00432.940.0170.000
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1628*
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2328*
€ 0,27703
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2228*
€ 0,26513
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2128*
€ 0,25323
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2028*
€ 0,24133
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen