Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 -1 Stahl 4,3 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 433 -1 Stahl 4,3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 433 -1 Stahl 4,3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004330100043000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 Stahl 140 HV galvanisch verzinkt Scheiben - Abmessung: 4,3 x 8 x0,5 VE=S (5000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN433
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4,3x8x0,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.013 KGM
Materialnummer:
00433.010.0043.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, din 433, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7092, DIN 433-1 Stahl, DIN433, 4,3x8x0,5, galZn, AM433430, 00433.010.0043.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00194*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00275*
€ 0,00327
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00274*
€ 0,00326
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0026*
€ 0,00309
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00251*
€ 0,00299
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00241*
€ 0,00287
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00194*
€ 0,00231
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00124*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00214*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.