| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-004330100170000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 433-1 Stahl 140 HV galvanisch verzinkt Scheiben - Abmessung: 17 x28 x2,5 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | DIN433 | Werkstoff: | Stahl 140 HV | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | 17x28x2,5 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.651 KGM | Materialnummer: | 00433.010.0170.000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, din 433 d17, din 433, reyher din 433, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7092, DIN 433-1 Stahl, DIN433, 17x28x2,5, galZn, AM433170, 00433.010.0170.000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |