Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 -1 Stahl 19 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 433 -1 Stahl 19 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 433 -1 Stahl 19 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004330100190000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 Stahl 140 HV galvanisch verzinkt Scheiben - Abmessung: 19 x30 x2,5 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN433
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
19x30x2,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.724 KGM
Materialnummer:
00433.010.0190.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, reyher din 433, din 433, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7092, DIN 433-1 Stahl, DIN433, 19x30x2,5, galZn, AM433190, 00433.010.0190.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0522*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0601*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.