Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 -1 Stahl 6,4 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 433 -1 Stahl 6,4 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 433 -1 Stahl 6,4 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-004330109064000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 Stahl 140 HV galvanisch verzinkt Scheiben - Abmessung: 6,4 x11 x1,6 VE=K (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN433
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6,4x11x1,6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.062 KGM
Materialnummer:
00433.010.9064.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, iso 7092 6,4 x 11 x 1,6, din 433, reyher din 433, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7092, DIN 433-1 Stahl, DIN433, 6,4x11x1,6, galZn, AM433640, 00433.010.9064.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00949*
  
Preis gilt ab 1.875.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,01419*
€ 0,01689
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,01343*
€ 0,01598
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01304*
€ 0,01552
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01262*
€ 0,01502
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,01202*
€ 0,0143
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,00949*
€ 0,01129
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00757*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0112*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.