Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
DIN 433
>
Artikel
DIN 433 -1 Stahl 8,4 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4-004330109084000
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 Stahl 140 HV galvanisch verzinkt Scheiben - Abmessung: 8,4 x15 x1,6 VE=K (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN433
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8,4x15x1,6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.087 KGM
Materialnummer:
00433.010.9084.000
... >
04-01 Scheiben
>
DIN 433 Scheiben für Zylinderschrauben
>
DIN 433-1 Stahl 140 HV galvanisch verzinkt Scheiben
Weitere Suchbegriffe:
ISO 7092
,
Scheibe DIN 433
,
Scheibe DIN EN ISO 7092
,
Scheibe ISO 7092
,
Unterlegscheibe DIN 433
,
Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092
,
Unterlegscheibe ISO 7092
,
din 433 a 8,4
,
din 433
,
reyher din 433
,
Flache Scheiben
,
Scheiben - rund
,
Unterlegscheiben
,
Vergleiche ISO 7092
,
DIN 433-1 Stahl
,
DIN433
,
8,4x15x1,6
,
galZn
,
AM433840
,
00433.010.9084.000
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0128*
Preis gilt ab 1.875.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIN 433 -1 A 2 8,4 A 2 VE=K
Reyher
ab € 0,0211*
Ähnlich
DIN 433 -1 A 4 8,4 A 4 VE=K
Reyher
ab € 0,0226*
Ähnlich
DIN 433 -1 Stahl 8,4 VE=K
Reyher
ab € 0,0161*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen