Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 -1 Stahl 17 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 433 -1 Stahl 17 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 433 -1 Stahl 17 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-004330109170000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 Stahl 140 HV galvanisch verzinkt Scheiben - Abmessung: 17 x28 x2,5 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN433
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
17x28x2,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.722 KGM
Materialnummer:
00433.010.9170.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, din 433, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7092, DIN 433-1 Stahl, DIN433, 17x28x2,5, galZn, AM433170, 00433.010.9170.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0635*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0636*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.