Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 -1 A 2 3,2 A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 433 -1 A 2 3,2 A 2 VE=K
DIN 433 -1 A 2 3,2 A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-004339209032000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 A 2 Scheiben - Abmessung: 3,2 x 6 x0,5 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN433
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3,2x6x0,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.007 KGM
Materialnummer:
00433.920.9032.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00439*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,00704*
€ 0,00838
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00633*
€ 0,00753
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00588*
€ 0,007
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00568*
€ 0,00676
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00544*
€ 0,00647
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00439*
€ 0,00522
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00439*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.