Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 -1 A 4 5,3 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 433 -1 A 4 5,3 A 4 VE=K
DIN 433 -1 A 4 5,3 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-004339409053000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 A 4 Scheiben - Abmessung: 5,3 x 9 x1 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN433
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5,3x9x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.027 KGM
Materialnummer:
00433.940.9053.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Edelstahlscheibe DIN 433, Edelstahlscheibe ISO 7092, ISO 7092 Edelstahl, din 433, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7092, DIN 433-1 A 4, DIN433, 5,3x9x1, A4, AM433530, 00433.940.9053.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00636*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,01016*
€ 0,01209
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,009*
€ 0,01071
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00866*
€ 0,01031
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0084*
€ 0,01
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00797*
€ 0,00948
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00636*
€ 0,00757
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00608*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.