Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 435 A 2 22 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 435 A 2 22 A 2 VE=S
DIN 435 A 2 22 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004359200220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 435
DIN 435 Keilscheibe
DIN 435 Scheibe
Keilscheibe DIN 435
DIN 435 A 2 Scheiben, vierkant, keilförmig 14 %, für Doppel-T-Träger - Abmessung: 22 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN435
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
22
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.700 KGM
Materialnummer:
00435.920.0220.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 435, Edelstahlscheibe DIN 435, din 435, Keilscheiben, Scheiben - vierkant und konisch, Vierkant-Scheiben, Vierkantscheiben, DIN 435 A 2, DIN435, 22, A2, AM435220, 00435.920.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0648*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,4948*
€ 1,77881
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4848*
€ 1,76691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3948*
€ 1,65981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3648*
€ 1,62411
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3148*
€ 1,56461
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0648*
€ 1,26711
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.