Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 04 BM 35 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 04 BM 35 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 439 04 BM 35 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004394170350150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
DIN 439 04 Form B - Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde, mit Fasen - Abmessung: BM 35 x 1,5 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN439
Werkstoff:
04
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form B - Fein
Abmessung:
BM35x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
23.000 KGM
Materialnummer:
00439.417.0350.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, sechskantmutter iso 8675 stahl, din en iso 8675, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 439/ISO 8675 04, DIN439, BM35x1,5, galZn, AM439350, 00439.417.0350.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,623*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,583*
€ 6,64377
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,543*
€ 6,59617
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,383*
€ 6,40577
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,073*
€ 6,03687
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,623*
€ 5,50137
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.