Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 04 BM 20 feuerverzinkt Gew.-tol. 6H tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 04 BM 20 feuerverzinkt Gew.-tol. 6H tZn VE=S
DIN 439 04 BM 20 feuerverzinkt Gew.-tol. 6H tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004394220200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 04 Form B feuerverzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 20 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN439
Werkstoff:
04
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Form B
Abmessung:
BM20
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.020 KGM
Materialnummer:
00439.422.0200.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 439-2 m20, din 439-2, iso 4035 st, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 439/ISO 4035 04, DIN439, BM20, tZn, AM439200, 00439.422.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4372*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5972*
€ 0,71067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5872*
€ 0,69877
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5572*
€ 0,66307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5472*
€ 0,65117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5272*
€ 0,62737
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4372*
€ 0,52027
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.