| |
|
| Artikel-Nr.: 4-004394220240000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 439 04 Form B feuerverzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 24 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN439 | Werkstoff: | 04 | Oberfläche: | feuerverzinkt | Form: | Form B | Abmessung: | BM24 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 6.950 KGM | Materialnummer: | 00439.422.0240.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 439-2, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 439/ISO 4035 04, DIN439, BM24, tZn, AM439240, 00439.422.0240.000 |
| | |
| |