Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 A 2 BM 2 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 A 2 BM 2 A 2 VE=S
DIN 439 A 2 BM 2 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004399220020000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN 439 A 2 Form B Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 2 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN439
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.005 KGM
Materialnummer:
00439.922.0020.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, edelstahlmutter din 439, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 439/ISO 4035 A 2, DIN439, BM2, A2, AM43920, 00439.922.0020.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00715*
  
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01158*
€ 0,01378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01029*
€ 0,01225
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00954*
€ 0,01135
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00926*
€ 0,01102
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00882*
€ 0,0105
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,00715*
€ 0,00851
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0098*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.