Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 A 2 BM 2,5 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 A 2 BM 2,5 A 2 VE=S
DIN 439 A 2 BM 2,5 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004399220025000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN 439 A 2 Form B Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 2,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN439
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM2,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.013 KGM
Materialnummer:
00439.922.0025.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, iso 4035 a2, edelstahlmutter din 439, iso 4035 m 2,5, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 439/ISO 4035 A 2, DIN439, BM2,5, A2, AM439250, 00439.922.0025.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00637*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01048*
€ 0,01247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00929*
€ 0,01106
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00866*
€ 0,01031
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00846*
€ 0,01007
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00803*
€ 0,00956
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00637*
€ 0,00758
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.