Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 A 2 BM 30 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 A 2 BM 30 A 2 VE=S
DIN 439 A 2 BM 30 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004399220300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN 439 A 2 Form B Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 30 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN439
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM30
Gewicht in kg per 100 Stück:
13.100 KGM
Materialnummer:
00439.922.0300.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, edelstahlmutter din 439, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 439/ISO 4035 A 2, DIN439, BM30, A2, AM439300, 00439.922.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0987*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5587*
€ 1,85485
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5387*
€ 1,83105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4687*
€ 1,74775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4187*
€ 1,68825
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3687*
€ 1,62875
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0987*
€ 1,30745
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4516*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,2736*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6419*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.