Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 A 4 BM 10 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 A 4 BM 10 A 4 VE=S
DIN 439 A 4 BM 10 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004399420100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN 439 A 4 Form B Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 10 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN439
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.600 KGM
Materialnummer:
00439.942.0100.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, iso4035 m10 a4, edelstahlmutter din 439, edelstahlmutter din 439 m10, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 439/ISO 4035 A 4, DIN439, BM10, A4, AM439100, 00439.942.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0529*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0401*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,106*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.