Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 440 Stahl R 39 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 440 Stahl R 39 VE=S
DIN 440 Stahl R 39 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004400080390000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
DIN 440 Stahl 100 HV Form R Scheiben, R = mit Rundloch - Abmessung: R 39 x125 x 8 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN440
Werkstoff:
Stahl 100 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form R
Abmessung:
R39x125x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
59.080 KGM
Materialnummer:
00440.008.0390.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 7094, Scheibe DIN 440 R, Scheibe DIN EN ISO 7094, Scheibe ISO 7094, Unterlegscheibe DIN 440 R, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7094, Unterlegscheibe ISO 7094, din 440 r, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Scheiben f. Holzverbinder, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7094, DIN 440/ISO 7094 Stahl, DIN440, R39x125x8, AM440390, 00440.008.0390.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6954*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,2454*
€ 2,67203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2054*
€ 2,62443
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,0954*
€ 2,49353
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0454*
€ 2,43403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9954*
€ 2,37453
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,6954*
€ 2,01753
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,321*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.