Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 440 A 2 R 13,5 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 440 A 2 R 13,5 A 2 VE=S
DIN 440 A 2 R 13,5 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004409280135000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
DIN 440 A 2 Form R Scheiben, R = mit Rundloch - Abmessung: R 13,5x 44x 4 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN440
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form R
Abmessung:
R13,5x44x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.970 KGM
Materialnummer:
00440.928.0135.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 7094, Scheibe DIN 440 R, Scheibe DIN EN ISO 7094, Scheibe ISO 7094, Unterlegscheibe DIN 440 R, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7094, Unterlegscheibe ISO 7094, Edelstahlscheibe DIN 440 R, Edelstahlscheibe ISO 7094, ISO 7094 Edelstahl, din 440 r, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Scheiben f. Holzverbinder, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7094, DIN 440/ISO 7094 A 2, DIN440, R13,5x44x4, A2, AM4401350, 00440.928.0135.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2049*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2849*
€ 0,33903
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2749*
€ 0,32713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2649*
€ 0,31523
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2549*
€ 0,30333
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2923*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.