Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 443 Stahl B 18 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 443 Stahl B 18 VE=S
DIN 443 Stahl B 18 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004430000180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 443
DIN 443 Verschlußdeckel
Verschlußdeckel DIN 443
reyher din443
DIN 443 Stahl Verschlussdeckel zum Eindrücken - Abmessung: B 18 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN443
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
B18
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.483 KGM
Materialnummer:
00443.000.0180.000
Weitere Suchbegriffe: din 443, Verschlussdeckel, DIN 443 Stahl, DIN443, B18, AM443180, 00443.000.0180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1657*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2257*
€ 0,26858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2157*
€ 0,25668
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2057*
€ 0,24478
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1957*
€ 0,23288
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.