Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 464 Stahl M 5 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 464 Stahl M 5 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 464 Stahl M 5 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004645100050040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
DIN 464 Stahl galvanisch verzinkt Rändelschrauben, hohe Form - Abmessung: M 5 x 40 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN464
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.956 KGM
Materialnummer:
00464.510.0050.040
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, din 464 m5x40, din 464, din 464 m5, Rändelschrauben, DIN 464 Stahl, DIN464, M5x40, 5x40, galZn, AM464540, 00464.510.0050.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,819*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,119*
€ 1,33161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,099*
€ 1,30781
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,049*
€ 1,24831
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,009*
€ 1,20071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,989*
€ 1,17691
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,819*
€ 0,97461
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,847*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6157*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.