Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 470 Stahl 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 470 Stahl 10 VE=S
DIN 470 Stahl 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004700000100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 470
DIN 470 Scheibe
DIN 470 Verschlußscheibe
Scheibe DIN 470
DIN 470 Stahl Verschlussscheiben - Abmessung: 10 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN470
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.098 KGM
Materialnummer:
00470.000.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Verschlußscheibe DIN 470, din 470, Verschlussscheiben, DIN 470 Stahl, DIN470, 10, AM470100, 00470.000.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0244*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0477*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.