Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 470 Stahl 28 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 470 Stahl 28 VE=S
DIN 470 Stahl 28 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004700000280000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 470
DIN 470 Scheibe
DIN 470 Verschlußscheibe
Scheibe DIN 470
DIN 470 Stahl Verschlussscheiben - Abmessung: 28 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN470
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
28
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.982 KGM
Materialnummer:
00470.000.0280.000
Weitere Suchbegriffe: Verschlußscheibe DIN 470, din 470, Verschlussscheiben, DIN 470 Stahl, DIN470, 28, AM470280, 00470.000.0280.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1063*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,1887*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.