Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 470 Stahl 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 470 Stahl 60 VE=S
DIN 470 Stahl 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004700000600000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 470
DIN 470 Scheibe
DIN 470 Verschlußscheibe
Scheibe DIN 470
DIN 470 Stahl Verschlussscheiben - Abmessung: 60 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN470
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
60
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.630 KGM
Materialnummer:
00470.000.0600.000
Weitere Suchbegriffe: Verschlußscheibe DIN 470, din 470, Verschlussscheiben, DIN 470 Stahl, DIN470, 60, AM470600, 00470.000.0600.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4106*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5706*
€ 0,67901
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5506*
€ 0,65521
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5306*
€ 0,63141
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5106*
€ 0,60761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5006*
€ 0,59571
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4106*
€ 0,48861
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.