Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 470 Stahl 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 470 Stahl 80 VE=S
DIN 470 Stahl 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004700000800000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 470
DIN 470 Scheibe
DIN 470 Verschlußscheibe
Scheibe DIN 470
DIN 470 Stahl Verschlussscheiben - Abmessung: 80 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN470
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
80
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.700 KGM
Materialnummer:
00470.000.0800.000
Weitere Suchbegriffe: Verschlußscheibe DIN 470, din 470, Verschlussscheiben, DIN 470 Stahl, DIN470, 80, AM470800, 00470.000.0800.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3351*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7851*
€ 2,12427
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6751*
€ 1,99337
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6251*
€ 1,93387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5851*
€ 1,88627
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3351*
€ 1,58877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.