Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 470 Stahl 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 470 Stahl 100 VE=S
DIN 470 Stahl 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004700001000000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 470
DIN 470 Scheibe
DIN 470 Verschlußscheibe
Scheibe DIN 470
DIN 470 Stahl Verschlussscheiben - Abmessung: 100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN470
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
100
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.300 KGM
Materialnummer:
00470.000.1000.000
Weitere Suchbegriffe: Verschlußscheibe DIN 470, din 470, Verschlussscheiben, DIN 470 Stahl, DIN470, 100, AM4701000, 00470.000.1000.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,274*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,404*
€ 5,24076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,394*
€ 5,22886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,134*
€ 4,91946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,994*
€ 4,75286
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,914*
€ 4,65766
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,274*
€ 3,89606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.