Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 470 Stahl 22 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 470 Stahl 22 VE=K
DIN 470 Stahl 22 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-004700009220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 470
DIN 470 Scheibe
DIN 470 Verschlußscheibe
Scheibe DIN 470
DIN 470 Stahl Verschlussscheiben - Abmessung: 22 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN470
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
22
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.710 KGM
Materialnummer:
00470.000.9220.000
Weitere Suchbegriffe: Verschlußscheibe DIN 470, din 470, Verschlussscheiben, DIN 470 Stahl, DIN470, 22, AM470220, 00470.000.9220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1362*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1902*
€ 0,22634
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1712*
€ 0,20373
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.