Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 470 Stahl 30 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 470 Stahl 30 VE=K
DIN 470 Stahl 30 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-004700009300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 470
DIN 470 Scheibe
DIN 470 Verschlußscheibe
Scheibe DIN 470
DIN 470 Stahl Verschlussscheiben - Abmessung: 30 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN470
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
30
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.260 KGM
Materialnummer:
00470.000.9300.000
Weitere Suchbegriffe: Verschlußscheibe DIN 470, din 470, Verschlussscheiben, DIN 470 Stahl, DIN470, 30, AM470300, 00470.000.9300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2538*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3438*
€ 0,40912
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3338*
€ 0,39722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3238*
€ 0,38532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3038*
€ 0,36152
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2538*
€ 0,30202
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,1281*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.