Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Federstahl 5 x 0,6 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Federstahl 5 x 0,6 VE=S
DIN 471 Federstahl 5 x 0,6 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004710000050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 5 x 0,6 VE=S (5000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN471
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Regel
Abmessung:
5x0,6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.007 KGM
Materialnummer:
00471.000.0050.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, din 471 federstahl sicherungsring, sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen fst, Sicherungsringe, Sicherungsscheiben, Wellenringe, Wellensicherungen, DIN 471 Federstahl, DIN471, 5x0,6, AM47150, 00471.000.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0053*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00728*
€ 0,00866
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00721*
€ 0,00858
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00674*
€ 0,00802
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00652*
€ 0,00776
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00637*
€ 0,00758
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,0053*
€ 0,00631
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0309*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.