| |
|
| Artikel-Nr.: 4-004710000410000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 41 x 1,75 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN471 | Werkstoff: | Federstahl | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Regel | Abmessung: | 41x1,75 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.627 KGM | Materialnummer: | 00471.000.0410.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, seegerring din 471, sicherungsring für wellen, Sicherungsringe, Sicherungsscheiben, Wellenringe, Wellensicherungen, DIN 471 Federstahl, DIN471, 41x1,75, AM471410, 00471.000.0410.000 |
| | |
| |